Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067314 IPHS2 N. 2 CACCIAVITI A CROCE ISOLATO 10 - 5067314

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067314 IPHS2 N. 2 CACCIAVITI A CROCE ISOLATO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 98 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905190

Artikelnummer

FLK5067314

Herstellernummer

5067314

Hersteller

FLK

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

98 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

6 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Kit : Pinza amperometrica AC + Multimetro compatto Beha Amprobe Pinza ACD-10 PLUS • Misurazione di corrente, tensione e resistenza • Corrente di spunto (30ms) Multimetro AM-500-EUR • Misurazione di tensione, corrente e resistenza (600V) • Test diodo e batterie da 1,5 e 9V • Impostazione automatica delle scale