Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022496 PLS H2 KIT LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZON - 5022496

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022496 PLS H2 KIT LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - ja

  • Länge der Signalstrecke - 30 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 635 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969878432

Artikelnummer

FLK5022496

Herstellernummer

5022496

Hersteller

FLK

Rotierende Signalstrecke:

ja

Länge der Signalstrecke:

30 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Schutzart (IP):

IP67

Genauigkeit:

0.07 mm/m

Messwertspeicher:

nein

Batterieart:

NiMh

Mit Fernbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Länge:

184 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gewicht:

2.9 kg

Breite:

174 mm

Höhe:

274 mm

H2 è un laser rotante solo orizzontale. H2 è di semplice utilizzo e completamente auto-livellante, progettato per applicazioni all’interno e all’aperto. Questa strumento completamente automatico, è azionabile con un unico pulsante ed è ideale per grandi applicazioni all’aperto comprendenti strutture in cemento, lastre e altre applicazioni di livellamento orizzontale. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazione e un’asta graduata da 4,9 metri.