Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4921133 174X GPS-REC ANTENNA RICEVITORE GPS - 4921133

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4921133 174X GPS-REC ANTENNA RICEVITORE GPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - sonstige

  • Verwendbar mit einem Multimeter - nein

  • Verwendbar mit einem Stromzange - nein

  • Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein

  • Verwendbar mit einem Installationstester - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969857208

Artikelnummer

FLK4921133

Herstellernummer

4921133

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

sonstige

Verwendbar mit einem Multimeter:

nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

ja

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein