Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4920947 PQ400 FINESTRA DI MISURAZIONE ELETTRICA - 4920947

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 600 V

  • Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969857031

Artikelnummer

FLK4920947

Herstellernummer

4920947

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Steckverbindertyp Eingang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Steckverbindertyp Ausgang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Verwendbar mit einem Multimeter:

nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

ja

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Max. Eingangsspannung:

1000 V

Max. Ausgangsspannung:

1000 V

Max. Eingangsstrom:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Schutzart (IP):

IP50

Mit Koffer/Tasche:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Länge:

148 mm

Breite:

187 mm

Höhe:

23 mm

La finestra di misurazione elettrica Fluke PQ400 permette il collegamento di apparecchiature di misurazione trifase ai pannelli alimentati, senza dover aprire lo sportello del pannello. Fluke PQ400 ti permette di accedere ai dati critici relativi alla power quality e all'energia di cui hai bisogno, riducendo al contempo i tempi di test e contribuendo a garantire la sicurezza. La finestra di misurazione elettrica Fluke PQ400 è un'interfaccia installata in modo permanente che permette ai tecnici l'accesso pressoché immediato ai quadri elettrici per effettuare misurazioni di power quality e di energia critiche. PQ400 si installa utilizzando una punta da trapano standard a più diametri e un perforatore elettroidraulico (diametro del foro 114,3 mm/4,5 pollici), e permette all'utente di fare collegamenti trifase di tensione, corrente e massa che soddisfano la maggior parte delle configurazioni di misurazione. Una volta fatta l'installazione, l'utente può semplicemente sbloccare la copertura della finestra, sollevare il coperchio e collegare i cavi di tensione del logger o dell'analizzatore. Collegare quindi i cavi per i sensori di corrente e iniziare a effettuare le misurazioni critiche. Infine, rimuovere semplicemente i collegamenti di tensione e corrente dall'interfaccia del pannello anteriore e bloccare il coperchio della finestra, lasciando i collegamenti interni al loro posto per un utilizzo futuro.