Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX - 4563561

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969772525

Artikelnummer

FLK4563561

Herstellernummer

4563561

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160 Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC