Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4546932 1662 TESTER MULTIFUNZIONE CEI 64/8 LOOP - 4546932

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4546932 1662 TESTER MULTIFUNZIONE CEI 64/8 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - nein

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969766791

Artikelnummer

FLK4546932

Herstellernummer

4546932

Hersteller

FLK

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

nein

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

nein

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein

Fluke 1662 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, G, S, isolamento 500...1000V, loop