Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542300 BP500 PACCO BATTERIE IONI DI LITIO X BT5 - 4542300

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542300 BP500 PACCO BATTERIE IONI DI LITIO X BT5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969765558

Artikelnummer

FLK4542300

Herstellernummer

4542300

Hersteller

FLK

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.4 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

90 mm

Höhe inkl. Pole:

40 mm

Breite:

28 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Gewicht:

205 g

Fluke BP500 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke BT5xx