Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4325170 1623-2 KIT TESTER C/ PICCHET/ROCCHET/PIN - 4325170

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4325170 1623-2 KIT TESTER C/ PICCHET/ROCCHET/PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - nein

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

  • Isolationswiderstandsmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969666862

Artikelnummer

FLK4325170

Herstellernummer

4325170

Hersteller

FLK

RCD/FI-Prüfung:

nein

Grenzwertanzeige:

ja

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

nein

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

nein

Erdschleifenmessung:

ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

nein

Spezifische Erdungsmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

nein

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

nein

Drehfeldprüfung:

nein

Netzinnenwiderstandsmessung:

nein

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

nein

Strukturierter Messwertspeicher:

nein

RCD/FI-Analysefunktion:

nein

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein

Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB. Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolare Test di resistività del terreno quadripolare Test selettivo della barra di messa a terra con 1 pinza Test della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinze Certificato IP56 per l'usoall'aperto Custodia robusta per il trasporto Memorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.