FLUKE ITALIA SRL - FLK4296076 62MAX+/323/1AC KIT: 62 MAX+, 323 E 1AC - 4296076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - ja
Prüfgerät für Isolation - nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969659253
Artikelnummer
FLK4296076
Herstellernummer
4296076
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


