Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM - 4131397

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969620321

Artikelnummer

FLK4131397

Herstellernummer

4131397

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

nein

Messung von Schall:

nein

Messung des Volumenstromes:

nein

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Le misure del valore vero RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate rendono i multimetri a pinza Serie 320 i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. Il modello Fluke 323 è l'ideale per misure di corrente fino a 400 A in alloggiamenti cavi stretti.