FLUKE ITALIA SRL - FLK4025801 VPS510-G SONDA TENS BNC 10:1, 500 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 300 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
0095969601887
Artikelnummer
FLK4025801
Herstellernummer
4025801
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Fluke VPS510-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 500 MHz, 1,2m