Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI - 4016977

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 6...690 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969599702

Artikelnummer

FLK4016977

Herstellernummer

4016977

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

6...690 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Klingenlänge:

16 mm

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...400 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

260 mm

Widerstandsmessung:

1999 Ohm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

È ora disponibile un multimetro digitale a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle aree IIC (gas); Zona 1 e 2; e nelle aree IIIC (polvere); Zona 21 e 22. Che lavoriate nell'ambiente petrolifero; in ambienti chimici o farmaceutici; tutti i test e la potenza per la ricerca guasti di cui avete bisogno sono assemblati nel più robusto multimetro digitale a sicurezza intrinseca (IS) che Fluke abbia mai realizzato. Fluke 28 II Ex è inoltre impermeabile; a prova di polvere e a prova di cadute. Vi consentirà di gestire qualsiasi situazione; all'interno e all'esterno delle zone di pericolo; senza compromettere la conformità alle normative o le prestazioni di misura.