Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3977194 789/E MULTIMETRO C/CALIBRATORE PROCESS H - 3977194

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3977194 789/E MULTIMETRO C/CALIBRATORE PROCESS H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969590396

Artikelnummer

FLK3977194

Herstellernummer

3977194

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Druck messen:

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Max. Strommessbereich AC:

1 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1 µA

Max. Strommessbereich DC:

1 A

Max. Widerstandsmessbereich:

40000000 Ohm

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Kalibriersoftware:

nein

Fluke 789/E Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA, 24V, HART