Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190 - 3894688

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 10.8 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8712031022228

Artikelnummer

FLK3894688

Herstellernummer

3894688

Hersteller

FLK

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

10.8 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

150 mm

Höhe inkl. Pole:

21 mm

Breite:

58 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

330 g

Fluke BP291 Pacco batterie agli ioni di litio, alta capacità, per serie Fluke 190-II