Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3821081 54-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC - 3821081

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3821081 54-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -200...1372 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969565127

Artikelnummer

FLK3821081

Herstellernummer

3821081

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-200...1372 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

ja

Il termometro a contatto Fluke 53 II offre misure rapide ed una precisione da laboratorio (0,05% + 0,3 °C) in uno strumento robusto e portatile. Indicazione relativa del tempo sulle misure MIN/MAX/MEDIA, per identificare meglio gli eventi avvenuti. Funzione di Offset per la compensazione degli errori delle termocoppie, in modo da aumentare la precisione globale dello strumento. Visualizzazione in °C, °F o Kelvin (K). Funzione Sleep per aumentare la durata della batteria. Lo sportellino della batteria ne permette la sostituzione senza rompere il sigillo di calibrazione.