Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729989

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.01...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...1000 A

  • Anzeige - analog/digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969556675

Artikelnummer

FLK3729989

Herstellernummer

3729989

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.01...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.01...1000 A

Anzeige:

analog/digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

42 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

ACDC-54NAV Pinza amperometrica di potenza AC/DC TRMS Nav