AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729989

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.01...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969556675

Codice prodotto

FLK3729989

Cod. produttore

3729989

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.01...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

42 mm

Grafico a barre analogico:

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

Misura della potenza:

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

ACDC-54NAV Pinza amperometrica di potenza AC/DC TRMS Nav