FLUKE ITALIA SRL - FLK3665127 1550C/KIT 1550C,VALIGIA,CERTIF CALIBRAZI - 3665127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969550987
Artikelnummer
FLK3665127
Herstellernummer
3665127
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Analoge Balkenanzeige:
ja
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja


