Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3610452 381 MULTIMETRO A PINZA 1000A,IFLEX 2500A - 3610452

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3610452 381 MULTIMETRO A PINZA 1000A,IFLEX 2500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0...999 A

  • Strommessbereich/AC - 0...2500 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969537483

Artikelnummer

FLK3610452

Herstellernummer

3610452

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0...999 A

Strommessbereich/AC:

0...2500 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Fluke 381 Multimetro a pinza 1000A, 1000V AC/DC, TRMS, iFlex 2500A AC, dispaly remoto