Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3565554 TL175E 2 PUNTALI 2MM, CAVO R+N E ADATTAT - 3565554

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3565554 TL175E 2 PUNTALI 2MM, CAVO R+N E ADATTAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Silikon

  • Strombelastbarkeit - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969528887

Artikelnummer

FLK3565554

Herstellernummer

3565554

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Messkreiskategorie:

CAT II

Werkstoff des Isoliermaterials:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Fluke TL175E Coppia di puntali 2mm e cavo R+N e adattatore 4mm con schermatura retrattile CAT II..IV