Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3454543 AC50A-D ADATTATORE PINZE AMP DISPERS AC - 3454543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1E-5...60 A

  • Anzeige - analog/digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969494960

Artikelnummer

FLK3454543

Herstellernummer

3454543

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1E-5...60 A

Anzeige:

analog/digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

ja

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Messkreiskategorie:

CAT II

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Pinze amperometriche digitali per corrente di dispersione (AC)