AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3454543 AC50A-D ADATTATORE PINZE AMP DISPERS AC - 3454543

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1E-5...60 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969494960

Codice prodotto

FLK3454543

Cod. produttore

3454543

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1E-5...60 A

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misura della frequenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinze amperometriche digitali per corrente di dispersione (AC)