FLUKE ITALIA SRL - FLK3449156 289/IMSK KIT 289, I400, TL71, AC175 - 3449156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - ja
Prüfgerät für Isolation - nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969493901
Artikelnummer
FLK3449156
Herstellernummer
3449156
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Prüfgerät für Spannung:
nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


