Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3039779 TI-CAR CHARGER CARICATORE AUTO TERMOCAME - 3039779

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3039779 TI-CAR CHARGER CARICATORE AUTO TERMOCAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Schnell-Ladegerät - nein

  • Ladespannung - 12...12 V

  • Frequenz der Speisespannung - 0 Hz

  • Mit Entladungsfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969417563

Artikelnummer

FLK3039779

Herstellernummer

3039779

Hersteller

FLK

Nennspannung:

12...12 V

Schnell-Ladegerät:

nein

Ladespannung:

12...12 V

Frequenz der Speisespannung:

0 Hz

Mit Entladungsfunktion:

nein

Länge:

96 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Il kit Fluke 287 è costituito da sonde elettroniche di precisione con molteplici punte affilate a molla per massimizzare il contatto con i punti di test SMD Micro-grabber e cavi per consentire test SMD di precisione Mini pinze a coccodrillo, grabber e sonde per praticamente ogni esigenza elettronica