FLUKE ITALIA SRL - FLK2826056 C35 CUSTODIA MORBIDA 20X70X11CM, SERIE 1 - 2826056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 220 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969400077
Artikelnummer
FLK2826056
Herstellernummer
2826056
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
140 mm
Tiefe:
65 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.


