Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK2740452 ACDC-100 PINZA AMP AC/DC 1000A GANASCE 5 - 2740452

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2740452 ACDC-100 PINZA AMP AC/DC 1000A GANASCE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...800 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969370004

Artikelnummer

FLK2740452

Herstellernummer

2740452

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.01...800 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

50 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

ACDC-100 Pinza amperometrica AC/DC, 1000 A, apertura ganasce 50mm