Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2435108 TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+N - 2435108

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2435108 TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

  • Strombelastbarkeit - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969291415

Artikelnummer

FLK2435108

Herstellernummer

2435108

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Messkreiskategorie:

CAT III

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Strombelastbarkeit:

0.5 A

La custodia rigida adatta a tutti gli strumenti di misura industriali Fluke. Una sezione di schiuma espansa sagomata all'interno consente di custodire e proteggere gli strumenti che devono essere trasportati.