FLUKE ITALIA SRL - FLK2098657 T5-H5-1AC KIT SET CON T5-1000/H5 E 1AC - 2098657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Isolation - nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969242660
Artikelnummer
FLK2098657
Herstellernummer
2098657
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


