Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2086410 HC200 SET CLIP A UNCINO, 2 ROSSE, 2 GRIG - 2086410

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2086410 HC200 SET CLIP A UNCINO, 2 ROSSE, 2 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969240154

Artikelnummer

FLK2086410

Herstellernummer

2086410

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

C1600 è una custodia robusta in plastica stampata pensata per trasportare calibratori di processo e multimetri digitali portatili Fluke, oltre a numerosi accessori correlati.