Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1617262 707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZION H - 1617262

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1617262 707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZION H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969107150

Artikelnummer

FLK1617262

Herstellernummer

1617262

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Druck messen:

nein

Max. Spannungsmessbereich DC:

28 V

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Fluke 707 Calibratore di loop 0..20mA + emulazione HART