Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616698 TL935 KIT CAVI DI PROLUNGA R+N 60 90 120 - 1616698

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616698 TL935 KIT CAVI DI PROLUNGA R+N 60 90 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969106948

Artikelnummer

FLK1616698

Herstellernummer

1616698

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Messkreiskategorie:

sonstige

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

8 A

Le mini pinze possono essere collegate ai conduttori dei componenti con diametro massimo di 1,5 mm. 1 paio (rosso/nero) di puntali con connettore maschio a banana impilabili da 4 mm e mini ganci.