Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1610159 AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP R+N - 1610159

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1610159 AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP R+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Strombelastbarkeit - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969103428

Artikelnummer

FLK1610159

Herstellernummer

1610159

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Messkreiskategorie:

CAT IV

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

10 A

Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.