FLUKE ITALIA SRL - FLK1590606 TL40 SET DI PUNTALI A PUNTA RETRATTILE - 1590606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie - CAT II
Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige
Strombelastbarkeit - 3 A
Packung
1 ST
EAN
0095969096188
Artikelnummer
FLK1590606
Herstellernummer
1590606
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT II
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Strombelastbarkeit:
3 A
Il multimetro digitale Fluke 179 Vero Valore-rms presenta le caratteristiche richieste per rilevare la maggior parte dei problemi elettrici e HVAC. Semplice da utilizzare e arricchito da sostanziali miglioramenti come ad esempio Vero Valore-rms, frequenza, capacitanza, temperatura e registrazione min-max