FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO - 00557926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
4048962405484
Artikelnummer
FIS00557926
Herstellernummer
00557926
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
30 mm
Mit Rand:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein