FISCHER ITALIA - FIS00557731 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2 K - 00557731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 38 mm
Packung
10 ST
EAN
4048962402759
Artikelnummer
FIS00557731
Herstellernummer
00557731
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
38 mm
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
65 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Holz:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


