Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00549922 QUATTRIC II 10/100/160 S - 00549922

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00549922 QUATTRIC II 10/100/160 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962306590

Artikelnummer

FIS00549922

Herstellernummer

00549922

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Schaftdurchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00549922 - QUATTRIC II 10 100 160