FISCHER ITALIA - FIS00545769 RIVETTO ALG 5,2X20 MM - 00545769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Stiftes - Aluminium
Durchmesser - 5.2 mm
Länge - 20 mm
Packung
200 ST
EAN
8001132112526
Artikelnummer
FIS00545769
Herstellernummer
00545769
Hersteller
FIS
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium
Durchmesser:
5.2 mm
Länge:
20 mm
"fischer ALGRivetto in alluminio con guarnizione in EPDMSpecifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 5,2 ÷ 5,6; Spessore fissabile - tfix - [mm]: 0,5 - 5; Riferimenti:EAN: 8001132091937Codice fischer: 545769"