Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00544652 SKS 6 X 50 VITE T.E. - 00544652

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00544652 SKS 6 X 50 VITE T.E.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132067093

Artikelnummer

FIS00544652

Herstellernummer

00544652

Hersteller

FIS

"Vite SKSVite testa esagonale Vantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132067093Codice fischer: 544652"