FISCHER ITALIA - FIS00507570 FBN II 16/50 (16X168) R - 00507570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4048962087574
Artikelnummer
FIS00507570
Herstellernummer
00507570
Hersteller
FIS
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Max. Klemmdicke:
50 mm


