Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R - 00090450

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 140 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209904503

Artikelnummer

FIS00090450

Herstellernummer

00090450

Hersteller

FIS

Länge:

140 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti:EAN: 4006209904503Codice fischer: 90450