Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079696 AG 8X25 TIRANTE AD OCCHIOLO - 00079696

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079696 AG 8X25 TIRANTE AD OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ösen-Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schaftlänge - 25 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209796962

Artikelnummer

FIS00079696

Herstellernummer

00079696

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Ösen-Innendurchmesser:

8.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftlänge:

25 mm

Tirante AGTirante a occhiolo AGVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 25; ¿occhiolo - D - [mm]: 8; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 5; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 5.00; Riferimenti:EAN: 4006209796962Codice fischer: 79696