Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071984 TCEI-A2 M8X20 A2 DIN 912 - 00071984

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071984 TCEI-A2 M8X20 A2 DIN 912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132719848

Artikelnummer

FIS00071984

Herstellernummer

00071984

Hersteller

FIS

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132719848Codice fischer: 71984