Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA - 00071651

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001132716519

Artikelnummer

FIS00071651

Herstellernummer

00071651

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Schlüsselweite:

13 mm

Halogenfrei:

nein

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132716519Codice fischer: 71651