FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45 - 00071413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - rostfreier Stahl
Mit Außengewinde - ja
Packung
200 ST
EAN
8001132714133
Artikelnummer
FIS00071413
Herstellernummer
00071413
Hersteller
FIS
Länge:
110 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS M A2Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento, in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 8001132714133Codice fischer: 71413


