FISCHER ITALIA - FIS00052160 S14 ROE 70 TASSELLO IN NYLON - 00052160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...12 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Mit Schraube - nein
Packung
25 ST
EAN
4006209521601
Artikelnummer
FIS00052160
Herstellernummer
00052160
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...12 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
70 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
80 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein


