AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00052160 S14 ROE 70 TASSELLO IN NYLON - 00052160

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00052160 S14 ROE 70 TASSELLO IN NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 10...12 mm

  • Diametro di foratura - 14 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209521601

Codice prodotto

FIS00052160

Cod. produttore

00052160

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

10...12 mm

Diametro di foratura:

14 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

70 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

80 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

no

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

no

Fissaggio per ponteggi GS 12 con tasselloSistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legnoMateriali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta S 16 H R + GS 12 adatto anche per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solo GS 12 adatto per: LegnoVantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordisono leggermente sbrecciati.Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesiFunzionamento: Per ottenere la massima capacità portantei fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola. Le tacche sul gambo dell'occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm. Utilizzare l'idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 75; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti:EAN: 4006209521601Codice fischer: 52160