Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R - 00050263

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209502631

Artikelnummer

FIS00050263

Herstellernummer

00050263

Hersteller

FIS

Länge:

110 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Außengewinde:

ja

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 14; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 5; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4006209502631Codice fischer: 50263