Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044559 WIC 2 VE 20 - 00044559

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044559 WIC 2 VE 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Kabeldurchmesser - 2.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

  • Kabelmaterial - sonstige

  • Kabellänge - 30 m

Packung

  • 20 ST

EAN

4006209445594

Artikelnummer

FIS00044559

Herstellernummer

00044559

Hersteller

FIS

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Kabeldurchmesser:

2.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Kabelmaterial:

sonstige

Kabellänge:

30 m

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Fune metallica per sospensione, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00044559 - WIC 2 VE 20