FISCHER ITALIA - FIS00024650 MU M12 DADO ESAGONALE - 00024650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209246504
Artikelnummer
FIS00024650
Herstellernummer
00024650
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Halogenfrei:
ja
Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 12; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Riferimenti:EAN: 4006209246504Codice fischer: 24650


