Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024422 ETR 50X60 (2) COLLARE A U - 00024422

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024422 ETR 50X60 (2) COLLARE A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 69 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 82 mm

  • Rohraußendurchmesser - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209244227

Artikelnummer

FIS00024422

Herstellernummer

00024422

Hersteller

FIS

Mittenabstand Schraubgewinde:

69 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

82 mm

Rohraußendurchmesser:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

35 mm

Cavallotto a ""U""ETRIl collare U-bolt con filettatura metricaVantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm²Zincatura: Zincatura a freddoApplicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese.Fornito con 2 dadi esagonali.Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 80; Dimensione nominale: 2""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 69; Riferimenti:EAN: 4006209244227Codice fischer: 24422